曜日別特売
HC-736 カフェマググレース アイスストッパーマグ300 パール金属 38919801

カフェマググレース アイスストッパーマグ300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ペールピンク
内容量1本注文コード38919801品番HC-736
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

握りやすく開け閉め簡単。氷の飛び出しを防ぐアイスストッパー付。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【飲み口キャップ】ポリプロピレン パッキン】シリコーンゴムペールピンク容量(mL)300質量(g)182直径×高さ(mm)60×190保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする