パール金属
カフェマググレース アイスストッパーマグ300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ペールグレー
ペールピンク
ペールブルー
ペールホワイト
ペールグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38919828
品番
HC-739
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
握りやすく開け閉め簡単。氷の飛び出しを防ぐアイスストッパー付。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【飲み口キャップ】ポリプロピレン パッキン】シリコーンゴム
色
ペールグレー
容量(mL)
300
質量(g)
182
直径×高さ(mm)
60×190
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)