曜日別特売
HC-777 ファストチャージャー ジャグ1800 パール金属 38919959

ファストチャージャー ジャグ1800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード38919959品番HC-777
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スポーツドリンク対応。操作しやすい大きなロックリング。開閉ボタンをプッシュでオープン。衝撃に強い底キャップ。持ちやすい形状。氷も楽々で洗いやすいい。

材質【内びん】ステンレス鋼 胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃) 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【底キャップ】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)ブルー×ブラック容量(mL)1800質量(g)1055寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×305保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする