材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【外コップ】ステンレス鋼【内コップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉スイッチ】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【弁外側】ステンレス鋼 注ぎ用ハンドル・持ち手】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)色ネイビー容量(mL)3500質量(g)1515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×145×360保温効力(℃)84以上(6時間)、66以上(24時間)保冷効力(℃)7以下(6時間)、10以下(24時間)