XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061

 

XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061
XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061
XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061
XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061
XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061
XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061
XL-9 0885 キクカワ ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920061

ネーム9 既製(キ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字菊川
菊川
木内
木川
喜久川
喜久里
菊島
菊田
菊地
菊池
木口
喜久村
喜久山
木崎
岸上
岸川
岸田
岸野
木島
岸本
喜舍場
喜瀬
木曽
喜多
木田
橘田
北井
北浦
北尾
北岡
橘高
北上
北川
喜多川
北崎
北沢
北島
北嶋
北田
北出
木谷
北野
北畠
北林
北原
北見
北村
喜多村
北山
木津
木塚
木寺
木戸
城戸
木藤
鬼頭
城所
喜名
喜納
杵淵
杵屋
木野
宜野座
木下
木原
紀平
儀部
木部
儀保
宜保
儀間
木全
木俣
君島
君塚
木村
木本
木元
喜屋武
喜友名
京極
清川
清沢
清田
許田
清野
清原
清宮
吉良
桐山
桐生
金武
金城
内容量1個注文コード38920061品番XL-9 0885 キクカワ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字菊川朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38920813
2021-02-04
用途: 事務作業

既製のネーム印で納期も早いし、値段も安いのでたすかります。

対象商品 : 38920533
2014-08-17
用途: 介護タクシー

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする