UC-0608 シャルマン ファンテーブル CAPTAIN STAG 38920178

 

UC-0608 シャルマン ファンテーブル CAPTAIN STAG 38920178
UC-0608 シャルマン ファンテーブル CAPTAIN STAG 38920178
UC-0608 シャルマン ファンテーブル CAPTAIN STAG 38920178

シャルマン ファンテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード38920178品番UC-0608
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

行楽やアウトドアなど幅広く活躍。脚を差し込むだけで組立簡単。脚はテーブル裏側にスッキリ収納。軽量、コンパクト設計でテント内での使用にも最適。

材質【本体・脚】ポリプロピレンアイスグレー質量(g)1100耐荷重(kg)3(均等)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×280×60組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする