UE-0666 モンテ ショッピングクーラーバッグ CAPTAIN STAG 38920230

 

UE-0666 モンテ ショッピングクーラーバッグ CAPTAIN STAG 38920230
UE-0666 モンテ ショッピングクーラーバッグ CAPTAIN STAG 38920230
UE-0666 モンテ ショッピングクーラーバッグ CAPTAIN STAG 38920230
UE-0666 モンテ ショッピングクーラーバッグ CAPTAIN STAG 38920230
UE-0666 モンテ ショッピングクーラーバッグ CAPTAIN STAG 38920230

モンテ ショッピングクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38920230品番UE-0666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボックス型・トート型、荷物の形状に合わせて対応できる2WAY仕様。撥水加工。抗菌加工。2Lペットボトル(縦置き)8本。

材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】EVA防菌加工【断熱材】ポリエチレンフォーム【メッシュポケット付板】ポリエチレン、ベルト】ポリプロピレンカーキ質量(g)1000容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス使用時】430×250×340使用時寸法(mm)【トート使用時】670(開口部)×430(底部)×マチ250×455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする