曜日別特売
UE-0670 モダン クールトートバッグ CAPTAIN STAG 38920275

 

UE-0670 モダン クールトートバッグ CAPTAIN STAG 38920275
UE-0670 モダン クールトートバッグ CAPTAIN STAG 38920275
UE-0670 モダン クールトートバッグ CAPTAIN STAG 38920275

モダン クールトートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38920275品番UE-0670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。500~600mlのペットボトルは横にして、350ml缶は立てて入ります。

材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレンサイズsmall容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)345×(底部)280×マチ130×180高さ(cm)【取手】17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする