CAPTAIN STAG
ブランシュ トートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
10
4
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38920318
品番
UT-0524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
食料品や飲み物などの保冷に便利。未使用時は折り畳んでコンパクトに収納。
材質
【本体表地】OPPフィルム【本体内面】PE発泡ウレタンアルミ蒸着【断熱材】ポリエチレン
色
グレー×チェック
質量(g)
70
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×140×300