曜日別特売
- 先端メスピペット アズワン 38920587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先端メスピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット容量(mL)10注文コード38920587品番-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,799円となります。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900
容量(mL)10種別トレーサビリティ体系図+検査成績書付アズワン品番61-9592-29材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)385許容誤差(mL)±0.05目盛(mL)0.1カラーコード精度定格ロットNo本体表記
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする