※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード38920589品番GL10-M1NC1-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性
タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2
防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応
使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載
EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応