曜日別特売
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782

 

XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782
XL-9 1050 コスギ ネーム9 既製(コ) シヤチハタ 38922782

ネーム9 既製(コ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字小杉
小杉
五味
五明
児島
児玉
古宇田
古波津
古波蔵
古賀
古関
合田
呉屋
国場
小久保
小俣
小倉
小出
小口
小坂
小堀
小塚
小室
小宮
小宮山
小寺
小山
小峰
小島
小嶋
小嶺
小平
小暮
小村
小松
小松原
小松崎
小林
小柳
小柴
小森
小橋
小橋川
小池
小沼
小泉
小波津
小牧
小玉
小町
小畑
小磯
小糸
小菅
小藤
小西
小谷
小貝
小高
幸田
後藤
是枝
権藤
河野
甲田
甲賀
神津
紺野
纐纈
肥沼
興石
越川
越野
込山
近藤
近野
郷田
金
金野
駒井
駒場
駒崎
駒沢
駒田
駒野
高麗
内容量1個注文コード38922782品番XL-9 1050 コスギ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
小杉
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
こ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 職場で使用

既製品は 到着まで時間がかからないのでありがたいです。

対象商品 : 38922947
2023-07-13
用途: 資料の整理
株式会社テラダ 様(製造業)

いつも街中で探して購入していましたが、ネット上でも購入できると知り驚きました。他の社員にも進めて購入します。

対象商品 : 38923394
2014-03-21
用途: 各種承認用

思った通り、可もなく不可もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする