XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744

 

XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744
XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744
XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744
XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744
XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744
XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744
XL-9 1159 サカイ ネーム9 既製(サ) シヤチハタ 38923744

ネーム9 既製(サ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字坂井注文コード38923744品番XL-9 1159 サカイ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字坂井朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38923735
2023-11-10
用途: 書類の押印

安定のシャチハタ製品で なんの問題もないです。
既製品で安く早く購入できました。

対象商品 : 38924015
2022-11-15
用途: 宅配便・郵便物等々の受領印に使用
株式会社K.S.E.製造業

綺麗で鮮明でとても良い。購入して華丸でした。他の人にも勧めたい。

対象商品 : 38924541
2021-04-23
用途: 自治会の認印として使用します。
卸売・小売業

通常の印鑑と思っています。できれば肉厚がある印鑑もあればと思っています。

対象商品 : 38923674
2020-01-11
用途: 納品書、検査表、書類の確認印

社内では認印使用者の全員がネーム9を使っています。長持ちです。自分は平らなマグネットをデスクにくっ付けてその上にネーム9の印面側を下にしてくっ付けて置いています。コロコロしなくて便利です。

対象商品 : 38923683
2019-11-03
用途: 書類に

書類に使ってよいことになったので購入。便利な品ですね。

対象商品 : 38923954
2019-03-12
用途: 受け取り印に使う
暮らし研究工房教育・研究機関

使いやすいのですが、朱肉の色が少し薄いように思った。

対象商品 : 38924611
2012-07-09
用途: 書類などの確認印に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

前々から使っていますが手頃で文字も綺麗です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする