曜日別特売
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351

- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351
- 釣りボックス(やさしい) DOD(ディーオーディー) 38924351

釣りボックス(やさしい)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード38924351品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。トラブルの少ないスピンキャストリールモデル。
ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。
釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。
エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。

セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2.25号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP質量(g)【リール】158(ラインを含む)【ロッド】72(保護カバーを除く)長さ(cm)【ロッド収納】33全長(cm)【ロッド】166寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17全質量(g)820ドラグ力(Kg)【リール】最大4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする