曜日別特売
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378

- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378
- うらしまバケツ DOD(ディーオーディー) 38924378

うらしまバケツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード38924378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

釣りを身軽に。身につける魚バケツ。
移動が多い釣り場でも釣れた魚をストレスなく管理できる、ウェアラブルな魚バケツ。
うらしま太郎が腰につけているカゴみたいですね。

セット内容製品本体、ベルト材質EVA、ABS、ポリプロピレン質量(g)560容量(L)7荷重(kg)【ベルトへの荷重】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×17×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする