曜日別特売
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546

 

XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546
XL-9 2167 シマブクロ ネーム9 既製(シ) シヤチハタ 38925546

ネーム9 既製(シ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字島袋
島袋
下地
下山
下川
下村
下条
下田
品川
四宮
城
城田
城間
塩入
塩原
塩崎
塩川
塩澤
塩田
塩見
塩谷
塩野
宍戸
島
島崎
島本
島村
島津
島田
島野
嶋
嶋崎
嶋村
嶋津
嶋田
庄司
庄子
志村
志水
志田
志賀
新保
新城
新宅
新川
新村
新藤
新谷
新里
東海林
柴垣
柴山
柴崎
柴田
椎名
椎葉
椎谷
正田
清水
渋谷
白井
白川
白木
白石
白鳥
社本
神保
篠原
篠塚
篠崎
篠崎(サキは「崎」の別体)
篠田
芝
芝田
設楽
謝花
進藤
重松
重田
陣内
首藤
鹿野
内容量1個注文コード38925546品番XL-9 2167 シマブクロ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
島袋
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
し
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 事務

安くて納期が早くて良いです。
モノタロウはシャチハタ印を注文しずらい、苗字を見つけるのにコツと根気がいるのが玉に瑕。

対象商品 : 38925591
2019-10-22
用途: 郵便物の受取など
サービス業

大変使いやすいです。
いままで、かなり古いものを使っていましたので、新しくなり、非常に満足しています。

対象商品 : 38925485
2018-02-02
用途: 事務作業
振興産業株式会社 様(運輸・通信業)

文具店で売ってる物と同じなので、モノタロの方が安いので、よかったです。

対象商品 : 38925591
2023-10-16
用途: 認め印

元祖シャチハタ、これぞシャチハタですが、字が小さく、細い・・・

対象商品 : 38925494
2017-01-05
用途: 工場の記録印

さすがのチャチハタで、押印の感触はとてもいい。かすれもないし、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする