曜日別特売
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562

 

XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562
XL-9 1336 スワ ネーム9 既製(ス) シヤチハタ 38926562

ネーム9 既製(ス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字諏訪
諏訪
住友
住吉
住田
末吉
末広
末次
末永
杉
杉下
杉原
杉山
杉岡
杉崎
杉本
杉村
杉江
杉浦
杉田
杉谷
杉野
洲鎌
瑞慶山
瑞慶覧
砂川
砂田
菅
菅井
菅原
菅沼
菅田
菅谷
菅野
角
角南
鈴木
鈴村
隅田
須崎
須永
須田
須藤
須貝
須賀
鷲見
内容量1個注文コード38926562品番XL-9 1336 スワ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
諏訪
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
す
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 既製品があったとは
製造業

いつも制作して注文していました。今回は既製品に気がつき、お安く購入することができました。

2024-12-06
用途: 事務用品
株式会社日本化学研究所 様(製造業)

すぐ到着して買いに行かなくて手助かっています*いつも購入してます

対象商品 : 38926316
2019-02-08
用途: 書類などのチェック
教育・研究機関

お店で売っているものより、かなり安く買うことができたので、大満足です。シャチハタは、いくつあっても困らないので今回購入してよかったです。

対象商品 : 38926325
2017-09-21
用途: 請求書の発送
製造業

古いのが字が潰れてきていたので、新しくなってとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする