曜日別特売
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623

※商品説明

XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623
XL-9 1344 セキグチ ネーム9 既製(セ) シヤチハタ 38926623

ネーム9 既製(セ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字関口
関口
清家
瀬尾
瀬川
関川
関戸
関根
関野
関本
関谷
関屋
関山
瀬口
瀬古
世古
瀬底
瀬戸
瀬戸川
瀬戸口
瀬戸山
瀬長
瀬名波
瀬野
妹尾
世良
芹沢
千賀
千田
仙田
仙波
内容量1個注文コード38926623品番XL-9 1344 セキグチ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字関口朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38926641
2017-05-08
用途: 荷物の受け取り
サイクルファクトリーカズ

今回の買い物は同じ商品を使用していて減ってきたので、新しいものに交換したものです。出来れば、もう少し文字が太目で出来ればよいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする