※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)1.7
1.7
1.59
1.6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.8
1.9
1.98
10
10.5
11
11.11
12
12.5
12.7
12.8
13
14.5
15
16
17.5
18
2
2.1
2.2
2.25
2.3
2.4
2.5
2.55
2.6
2.75
2.78
2.8
2.9
20
3
3.05
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.37
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.25
5.3
5.7
5.9
5.95
6
6.3
6.35
6.4
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.14
7.3
7.5
7.6
7.8
7.94
8
8.2
8.4
8.5
8.6
9
9.52
9.8
全長(mm)34
34
26
28
30
32
36
38
89
95
102
111
115
123
40
43
46
131
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
溝長(mm)10
10
6
7
8
9
11
12
43
47
51
56
58
62
13
14
16
66
18
20
22
24
26
28
31
34
37
40
内容量1箱(10本)注文コード38928149品番225 1.700
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。