曜日別特売
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836

 

XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836
XL-9 2223 ツカヤマ ネーム9 既製(ツ) シヤチハタ 38928836

ネーム9 既製(ツ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字津嘉山
津嘉山
塚越
塚田
塚原
塚本
柘植
津坂
辻(ツジ・1点しんにょう)
辻井
対馬
辻村
辻本
津田
土川
土田
土橋
土本
土屋
土谷
筒井
都築
津波
恒川
角田
津覇
津波古
坪井
坪内
坪倉
坪田
津村
津留
鶴岡
鶴田
鶴巻
鶴見
内容量1個注文コード38928836品番XL-9 2223 ツカヤマ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字津嘉山朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38929161
2021-04-22
用途: 書類の提出

既製品で安く購入でき、届くのも早いです。
だいたい従業員 全員分のが揃えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする