曜日別特売
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466

 

XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466
XL-9 2240 トウマ ネーム9 既製(ト) シヤチハタ 38929466

ネーム9 既製(ト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字当間
当間
土井
土居
土肥
道家
東条
遠田
桃原
当真
当銘
遠山
当山
當山
富樫
渡嘉敷
十川
十河
土岐
時田
常盤
徳里
徳重
徳島
徳田
渡久知
渡久地
渡口
渡具地
徳永
徳丸
徳嶺
徳村
徳元
徳山
渡久山
戸倉
渡慶次
戸崎
戸島
戸田
戸高
戸谷
戸塚
渡名喜
利根川
鳥羽
飛田
戸松
渡真利
富岡
富川
冨田
富田
富永
冨永
富原
富村
豊見山
富山
友松
友寄
友利
土門
外山
豊川
豊里
豊島
豊嶋
豊田
豊平
鳥居
鳥飼
鳥越
鳥山
内容量1個注文コード38929466品番XL-9 2240 トウマ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字当間朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする