曜日別特売
242 10.000 深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン グーリング 38930371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)10
全長(mm)600
溝長(mm)500
内容量1本注文コード38930371品番242 10.000
参考基準価格(税別)¥29,880販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-2979材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)600溝長(mm)500先端角(°)130刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする