曜日別特売
301 0.585 マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリング 38931561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)0.585
0.585
0.535
0.545
0.595
0.075
0.105
0.115
0.125
0.128
0.143
0.145
0.147
0.155
0.175
0.195
0.205
0.215
0.225
0.235
0.245
0.255
0.265
0.275
0.285
0.295
0.305
0.315
0.325
0.335
0.345
0.355
0.365
0.375
0.385
0.405
0.415
0.425
0.432
0.435
0.445
0.455
0.475
0.485
0.495
0.505
0.515
0.525
0.605
0.615
0.625
0.632
0.655
0.665
0.675
0.695
0.705
0.725
0.795
0.825
0.925
1.055
1.23
1.24
1.26
1.265
1.27
1.28
1.29
1.31
1.32
1.33
1.34
1.38
1.39
1.41
1.42
1.43
1.44
1.46
1.47
1.52
1.53
1.54
1.55
1.59
1.6
1.63
1.66
1.7
1.71
1.745
1.775
1.83
1.84
1.85
1.86
1.9
1.92
シャンク径(mm)1
全長(mm)25
溝長(mm)3.9
内容量1箱(10本)注文コード38931561品番301 0.585
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小径穴あけ用ドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番182-1352材質HSCO全長(mm)25溝長(mm)3.9先端角(°)118シャンク径(mm)1刃径(mm)0.585
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする