※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)1.07
1.07
1.09
1.18
1.02
1.04
1.19
1.25
1.32
1.51
1.55
1.59
1.61
1.78
1.85
1.93
1.98
1.99
10.75
12.5
15.5
2.05
2.06
2.08
2.18
2.25
2.26
2.35
2.37
2.38
2.44
2.45
2.49
2.53
2.55
2.58
2.64
2.71
2.75
2.78
2.79
2.82
2.85
2.87
2.95
3.05
3.17
3.26
3.44
3.45
3.57
3.66
3.73
3.75
3.86
3.91
3.97
3.99
4.04
4.09
4.22
4.37
4.39
4.57
4.62
4.76
4.85
4.92
4.98
5.06
5.11
5.16
5.22
5.31
5.41
5.56
5.61
5.79
5.95
6.04
6.15
6.25
6.35
6.53
6.63
6.75
7.03
7.37
7.54
7.67
7.94
8.03
8.61
8.73
8.84
9.09
9.34
9.52
9.75
全長(mm)60
60
56
65
76
80
85
195
205
227
90
95
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
184
溝長(mm)37
37
33
41
50
53
56
128
134
149
59
62
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
121
内容量1箱(10本)注文コード38932586品番336 1.070
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。