曜日別特売
336 12.500 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング 38932866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)12.5
12.5
1.02
1.04
1.07
1.09
1.18
1.19
1.25
1.32
1.51
1.55
1.59
1.61
1.78
1.85
1.93
1.98
1.99
10.75
15.5
2.05
2.06
2.08
2.18
2.25
2.26
2.35
2.37
2.38
2.44
2.45
2.49
2.53
2.55
2.58
2.64
2.71
2.75
2.78
2.79
2.82
2.85
2.87
2.95
3.05
3.17
3.26
3.44
3.45
3.57
3.66
3.73
3.75
3.86
3.91
3.97
3.99
4.04
4.09
4.22
4.37
4.39
4.57
4.62
4.76
4.85
4.92
4.98
5.06
5.11
5.16
5.22
5.31
5.41
5.56
5.61
5.79
5.95
6.04
6.15
6.25
6.35
6.53
6.63
6.75
7.03
7.37
7.54
7.67
7.94
8.03
8.61
8.73
8.84
9.09
9.34
9.52
9.75
全長(mm)205
205
56
60
65
76
80
85
195
227
90
95
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
184
溝長(mm)134
134
33
37
41
50
53
56
128
149
59
62
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
121
内容量1本注文コード38932866品番336 12.500
参考基準価格(税別)¥23,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番180-8896材質HSCO全長(mm)205溝長(mm)134先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする