曜日別特売
336 2.440 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング 38933171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
刃径(mm)2.44
2.44
2.37
2.38
2.45
2.49
2.53
2.55
2.58
2.64
1.02
1.04
1.07
1.09
1.18
1.19
1.25
1.32
1.51
1.55
1.59
1.61
1.78
1.85
1.93
1.98
1.99
10.75
12.5
15.5
2.05
2.06
2.08
2.18
2.25
2.26
2.35
2.71
2.75
2.78
2.79
2.82
2.85
2.87
2.95
3.05
3.17
3.26
3.44
3.45
3.57
3.66
3.73
3.75
3.86
3.91
3.97
3.99
4.04
4.09
4.22
4.37
4.39
4.57
4.62
4.76
4.85
4.92
4.98
5.06
5.11
5.16
5.22
5.31
5.41
5.56
5.61
5.79
5.95
6.04
6.15
6.25
6.35
6.53
6.63
6.75
7.03
7.37
7.54
7.67
7.94
8.03
8.61
8.73
8.84
9.09
9.34
9.52
9.75
全長(mm)95
95
56
60
65
76
80
85
195
205
227
90
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
184
溝長(mm)62
62
33
37
41
50
53
56
128
134
149
59
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
121
内容量1箱(10本)注文コード38933171品番336 2.440
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番181-0451材質HSCO全長(mm)95溝長(mm)62先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)2.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする