曜日別特売
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974

 

XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974
XL-9 1902 モリオカ ネーム9 既製(モ) シヤチハタ 38936974

ネーム9 既製(モ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字森岡
森岡
毛利
最上
茂木
持田
望月
本永
本橋
本村
本山
百瀬
森井
森上
森川
森口
森崎
森下
森島
盛島
森園
森田
守田
盛田
森谷
森永
森野
森原
森部
森村
森元
森本
守屋
森山
森脇
諸岡
両角
諸見
諸見里
門馬
内容量1個注文コード38936974品番XL-9 1902 モリオカ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字森岡朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 書類作成
製造業

印字がキレイ。朱色の色味で安っぽさがない。連続押しでも、かすれがない。

対象商品 : 38936956
2019-05-02
用途: 宅配便の受け取り等
製造業

会社で支給されたネーム印で、使いやすかったのでプライベート用に購入しました。押しやすいので便利です。

対象商品 : 38936992
2018-03-14
用途: 現場に流す加工指示書の担当印等
大伸ダイス工業株式会社製造業

大手通販メーカー数社と比較して一番安くてなおかつ10%オフの日に買いました。シャチハタの判子は持ちがよく補充インキも替えやすく多数の人が使っているせいか安い。会社も家も判子と言えばシャチハタです。

対象商品 : 38936956
2018-01-20
用途: 事務

昔からある信頼できる安心の商品です。
複数持ってると便利です。

対象商品 : 38936956
2017-03-08
用途: 出荷品の印鑑
製造業

家庭での仕事用に購入しました。安く買えてとても良かったです。欲を言えばもう少し文字が大きいといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする