曜日別特売
A-5356WY アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 38939004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム用ソリッドワイヤ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.0
内容量1箱(5kg)注文コード38939004品番A-5356WY
参考基準価格(税別)¥18,375販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。

ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38939013
2020-03-31
用途: アルミの溶接
製造業

何度もリピートで、使用してます。 梱包も確かで発送もしっかりしてるので、安心感があります。また注文する予定です。宜しくお願いします。沢山使う人にはもう少し割引率が上がると良いですね。

対象商品 : 38938986
2018-11-19
用途: アルゴン溶接
I T P

まず商品の表記の仕方を変えるべき。
これでは2.5K巻のドラムがヒト巻来ると勘違いする。
0,5K巻が5個と記載すべきです。
 それにドラムのサイズも表記するべきですね。
ガッカリでした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の変更を行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする