曜日別特売
IMPX-4-100 絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機 38939704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMPX-4-100 絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機 38939704
IMPX-4-100 絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機 38939704

絶縁丸ポスト(プラスネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びM4
寸法L(mm)100
内容量1袋(10個)注文コード38939704品番IMPX-4-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。

用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。呼びM4寸法L(mm)100寸法B(mm)10寸法C(mm)12寸法A(Φmm)8材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38939677
2021-09-10
用途: 電機制御盤を制作している会社のものですが、こんなものがちょっとあればと思うときに、便利に使わせていただいております。
建設業・工事業

非常に便利に使わせていただいております。充電部の保護材の取り付け、具体的に言うと今はやりのアクリ版の取り付けなど、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする