MP-5-50 丸ポスト 篠原電機 38940185

MP-5-50 丸ポスト 篠原電機 38940185
MP-5-50 丸ポスト 篠原電機 38940185

丸ポスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
呼びM5
内容量1袋(10個)注文コード38940185品番MP-5-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。

用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。呼びM5寸法L(mm)50材質鋼製寸法B(mm)13寸法C(mm)15仕上三価クロメートメッキ仕上寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940203
2013-03-31
用途: 部品と部品のジョイントに使いました。
株式会社ビープロジャクトジャパン

精度もよく、重宝しました。
1本から買えると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする