曜日別特売
524 3.000 アルミ深穴ドリル 特長1 グーリング 38941038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ドリル 特長1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)3
3
2.78
2.8
2.9
10
10.32
10.5
11
11.11
11.5
11.91
12
12.7
2
2.1
2.2
2.3
2.35
2.38
2.4
2.45
2.5
2.6
3.1
3.17
3.2
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.53
3.57
3.6
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.25
4.37
4.4
4.5
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.16
5.2
5.4
5.6
5.8
5.9
5.95
6
6.35
6.4
6.5
6.6
6.75
7
7.14
7.4
7.5
7.54
7.8
7.9
7.94
8
8.1
8.33
8.6
8.73
8.9
9
9.13
9.5
9.52
全長(mm)150
溝長(mm)100
内容量1本注文コード38941038品番524 3.000
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。

用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番182-7797材質HSS全長(mm)150溝長(mm)100先端角(°)130刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする