曜日別特売
STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト 38941305

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

(3件のレビュー)
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
定格出力電力(W)100.8
定格出力電流(A)4.2
内容量1台注文コード38941305品番STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)4.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×61定格出力電力(W)100.8定格出力電圧(V)DC24±1%効率>88%(230VAC時、定格値)
注意
※完全な冗長化をご要望の際は、出力側にダイオード(STEP-DIODE)を取り付けることを推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38941271
2022-10-17
用途: 接着剤塗布装置用電源
システム研究所製造業

高さの低いBOXに収納しやすい。
負荷電流ぎりぎりでも温度上昇が少ない。

対象商品 : 38941262
2021-12-02
用途: 安全装置用電源

安価でコンパクトなので小さな制御BOXには使いやすい。

対象商品 : 38941262
2015-07-17
用途: 表示器の DC電源
ディテック

入出力端子が普通の圧着端子のものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする