※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
アルミ深穴加工ドリル 特長2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
3.1
3.1
10
10.5
11
11.5
13
3.65
3.8
4
4.5
4.76
4.8
5
5.11
5.5
5.8
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
全長(mm)
200
340
365
375
210
220
235
245
260
275
290
305
320
溝長(mm)
135
235
250
260
145
150
160
170
180
190
200
210
220
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38941921
品番
528 3.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,030
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
180-5742
材質
HSS
全長(mm)
200
溝長(mm)
135
先端角(°)
130
刃径(mm)
3.1