曜日別特売
NGSS P 一液型簡易発泡ウレタン インサルパック NEW-GSスプレー ピンク ABC商会 38941962

 

NGSS P 一液型簡易発泡ウレタン インサルパック NEW-GSスプレー ピンク ABC商会 38941962
NGSS P 一液型簡易発泡ウレタン インサルパック NEW-GSスプレー ピンク ABC商会 38941962

一液型簡易発泡ウレタン インサルパック NEW-GSスプレー ピンク

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(600mL)注文コード38941962品番NGSS P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,290

1液発泡ウレタンで吹き付けができる。もちろん充てんも可能で一挙両得!!様々な断熱・結露防止にお役に立ちます。また、オゾン破壊係数(ODP)ゼロのクリーンガスを使用し、指定VOCも使用していないので安心です。
面吹きもできる1液タイプ
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
吹付と充てんをノズルで選べます

付属品吹付ノズル1本、注入ノズル1本トラスコ品番382-4594ピンク質量(g)800タイプ吹付タイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ厚15mmで約1.8平方メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.388Lホルムアルデヒド等級JAIA-006063 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38941962NGSS P61299858ISNFNGSS P 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会 61299858簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンクABC商会1箱(12本組)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38941962
2020-05-14
用途: 雨水溝補修
卸売・小売業

大雨で排水溝周辺の土台の内側の土が流されて空洞化。
底を埋める作業にかかる前に。本品スプレーをアタッチメントで深くからウレタン泡を挿入。
それが思わず広がっていた空洞のかなりのスキ間部分にまで浸透して発泡して気密化。
そこへ流動性高いセメントを流して固化。イメージ通りに難工事がはかどったのはこうしたハイブリッド型の修理作業ささえたこの品の頑強な発泡力。使えますね

1が参考にしています
対象商品 : 38941962
2020-05-31
用途: 建物内部の発泡ウレタン吹付け補修として
建設業・工事業

接着させれるのに押し付けるように吹付けないと落ちてしまうので使用方法としては工夫が必要です。
1回使い切りの商品なのでより数多くの補修を1回で済ませるときに便利かと思われます。

対象商品 : 38941962
2020-02-09
用途: 断熱材として。
不動産業

スプレーのノズルが短長二種類あり、短い方を使うと壁面に密着した状態で吹き付け出来ました。
思ったより膨らむのと、最初に振る作業が重要のようです。構造上逆さまにして利用するようですが、普通の向きでも使えたら便利かなと。床に落ちる事もあるので、養生必須です。とても満足しています。

対象商品 : 38941962
2019-11-30
用途: FRP壁面(厚さ40mm)の穴を塞ぐ

発泡後の容量は約3倍に膨れますので、どの程度を噴射するかは慣れが必要です。使い切りですので実験で1本を先にお試しになる事をお勧めします。屋外ですと風で簡単に噴射した素材が千切れ飛んで行きます。発泡後のウレタンは表面は硬い感じで押すとボソボソと潰れます。

対象商品 : 38941962
2018-11-10
用途: ワンボックスの床の水平調整

ワンボックスの床の水平調整に使いました。
期待どうりでした。

対象商品 : 38941962
2018-04-24
用途: 鉄骨部分の隙間を埋めた
有限会社オクギ製作所

スプレー式なので、泡状の液体が拡散し余分な所にも着いてしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 38941962
2016-04-13
用途: 住宅壁の断熱材

問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 38941962
2014-05-17
用途: 浴室の保温、コンクリート壁への吹き付け

ABC商会のインサルパックシリーズは全商品、使ったことがあります。
一液式で壁面吹付けが可能なのはこの商品だけですね。ノズルだけの
問題かと思って付け替えもしてみましたが、充填用の他のシリーズだと
液だれしたり、ガスの勢いが弱くて巧くできませんでした。
使い方にはコツが要ります。2液反応式とは違って水分が必要ですので
コンクリートや木部は前もって霧吹きで濡らしておいたほうがいいです。
一度に分厚く仕上げるのは無理です。2液式とは使い方や用途が違うと
思ってください。塗装と同じ要領で「全体をざっと薄く」塗って膨らむ
のが止まったあとにもう一度、塗り重ねしたほうが厚みも出ますし、
ムラが少なく均一に楽に仕上がります。
慣れればなかなか、使いやすい商品だと思いますよ。15mm厚を一気に
まっすぐに壁に塗ろうとすると失敗します。

14が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする