GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005

GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005
GS-B1P GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会 38942005

GS難燃B1フォーム ピンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(750mL)注文コード38942005品番GS-B1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。
難燃のガンタイプ
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心

トラスコ品番382-3245ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38942005
2015-05-10
用途: 隙間の充填
株式会社カンキ

専用のガンが必要とは知らずに4本も購入してしまい使用するのに大変困った。注意書きで別売りのガンが必要である事を記載して欲しいです。
また30倍発泡との記載があり使用条件を守って使用したが、記載容積まで発泡しきれず。施工方法を変更せざるおえなくなってしまった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは記載にありますようにガンタイプとなっており、商品ページにて専用部品をご案内させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする