曜日別特売
528 5.500 アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリング 38942036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル 特長2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)5.5
5.5
5.8
6
10
10.5
11
11.5
13
3.65
3.8
4
4.5
4.76
4.8
5
5.11
6.5
7
7.5
8
8.5
9
全長(mm)260
溝長(mm)180
内容量1本注文コード38942036品番528 5.500
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番182-3115材質HSS全長(mm)260溝長(mm)180先端角(°)130刃径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする