曜日別特売
528 8.000 アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリング 38942097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル 特長2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)8
8
8.5
10
10.5
11
11.5
13
3.65
3.8
4
4.5
4.76
4.8
5
5.11
5.5
5.8
6
6.5
7
7.5
9
全長(mm)305
溝長(mm)210
内容量1本注文コード38942097品番528 8.000
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番182-7782材質HSS全長(mm)305溝長(mm)210先端角(°)130刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする