※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
アルミ深穴加工ドリル 特長3
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
5
5
5
4.8
10
11.5
2.5
3
3.5
3.8
4
4.1
4.5
5.5
6
6.5
6.7
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)
315
430
455
225
240
265
280
295
315
330
350
370
390
410
溝長(mm)
210
295
310
150
160
180
190
200
210
225
235
250
265
280
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38942228
品番
529 5.000
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-9955
材質
HSS
全長(mm)
315
溝長(mm)
210
先端角(°)
130
刃径(mm)
5