曜日別特売
529 8.000 アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリング 38942307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル 特長3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)8
8
8.5
10
11.5
2.5
3
3.5
3.8
4
4.1
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
6.7
6.8
7
7.5
9
9.5
全長(mm)390
溝長(mm)265
内容量1本注文コード38942307品番529 8.000
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。

用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番182-3041材質HSS全長(mm)390溝長(mm)265先端角(°)130刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする