※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
11.5
注文コード
38942745
品番
535 11.500
参考基準価格(税別)
¥21,330
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3134
材質
HSS
全長(mm)
195
溝長(mm)
128
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
11.5