535 13.100 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング 38942858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)13.1注文コード38942858品番535 13.100
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-4125材質HSS全長(mm)205溝長(mm)134先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)13.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする