549 1.530 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング 38944520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)1.53注文コード38944520品番549 1.530
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-5774材質HSS全長(mm)43溝長(mm)20先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)1.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする