※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.55
注文コード
38944529
品番
549 1.550
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-4108
材質
HSS
全長(mm)
43
溝長(mm)
20
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
1.55