曜日別特売
1P1223S38 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ) 38945995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白熱球(S25/BAY15d 12V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電力(W)23/8
内容量1箱(10個)注文コード38945995品番1P1223S38
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球口金BAY15dガラス球形式S25クリア定格電圧(V)12定格電力(W)23/8他社参考品番(STANLEY)A4879他社参考品番(小糸)4523
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする