曜日別特売
CBT-K テープ補助中間フック ツール・ディポ 38946984

 

CBT-K テープ補助中間フック ツール・ディポ 38946984
CBT-K テープ補助中間フック ツール・ディポ 38946984
CBT-K テープ補助中間フック ツール・ディポ 38946984
CBT-K テープ補助中間フック ツール・ディポ 38946984

テープ補助中間フック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38946984品番CBT-K
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。

材質プラスチック内径(Φmm)85適合テープ幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38946984
2025-02-02
用途: 作業車の周りに使用
FMTカワバタ建設業・工事業

簡単にカラーコーンに取り付けられて便利です。取り外す際も簡単に外れるので作業しやすい。

対象商品 : 38946984
2019-03-02
用途: 道路での作業
サービス業

使わないときに落として失くしてしまいそうで心配ですが、あると便利です。

対象商品 : 38946984
2015-09-21
用途: カラーコーンに付けて使用

上からはめるだけで、使いやすくて良いです。

対象商品 : 38946984
2015-09-21
用途: カラーコーンに付けて使用

テープをひっかけるのに便利でした。

対象商品 : 38946984
2019-10-01
用途: 道路での作業区画の確保
建設業・工事業

中継を2個入れると作業区画を完全に囲えることができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする