曜日別特売
577 8.000 エクステンションドリル グーリング 38947067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)8
8
3
3.17
3.2
3.26
3.5
3.57
3.8
3.86
3.91
3.97
4
4.04
4.09
4.22
4.39
4.5
4.57
4.76
4.8
4.85
4.92
5
5.16
5.5
5.56
5.8
5.95
6.35
6.53
6.8
7
7.7
7.94
1.5
1.59
1.75
1.78
1.9
1.98
2
2.1
2.3
2.38
2.4
2.49
2.5
2.53
2.58
内容量1本注文コード38947067品番577 8.000
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-0560材質HSS全長(mm)155溝長(mm)90先端角(°)118刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする