曜日別特売
579 6.750 エクステンションドリル 窒化処理 グーリング 38948160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)6.75
内容量1本注文コード38948160品番579 6.750
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-8432材質HSS全長(mm)155溝長(mm)80先端角(°)135表面処理窒化処理刃径(mm)6.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする