※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Modes
ライニングボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
32
32
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38948366
品番
M10-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
ボルト径
M10
メーカー
UD
材質
ユニクロメッキ
全長(mm)
32
タイプ
マイナス
ピッチ(mm)
1.25
ボルト寸法
10×32