曜日別特売
580 6.530 エクステンションドリル 窒化処理 グーリング 38948720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)6.53
6.53
3
3.17
3.26
3.8
3.97
3.99
4
4.04
4.3
4.39
4.5
4.62
4.7
4.76
4.8
4.85
4.92
4.98
5
5.06
5.11
5.16
5.56
5.79
5.95
6
6.04
6.25
6.35
7.94
8
1.5
1.59
1.78
1.98
2
2.38
2.49
2.5
2.58
2.71
2.82
2.87
2.95
内容量1本注文コード38948720品番580 6.530
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-6875材質HSS全長(mm)308溝長(mm)75先端角(°)135表面処理窒化処理刃径(mm)6.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする