曜日別特売
KM10-110 サイドミラー カシムラ 38949242

サイドミラー

(93件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個取付方式差込式曲率半径1000R注文コード38949242品番KM10-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

取付径(Φmm)18曲率半径1000R外径(mm)165×260取付方式差込式主な適合純正品番8-94272-123材質ポリプロピレン適合車種エルフ NKR(S59.7~H2.6)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38949242KM10-11043156734KM10-110KM10-110 サイドミラー エルフNKR 84- OAK 43156734サイドミラー エルフNKR 84-OAK1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: サイドミラー

破損につき φ16 玉形仕様に取り付けましたが 走行しているうちに垂れて角度が狂ってきます。再度締め付けてもこの暑さのせいかやはり角度が自然と垂れてしまいます。材質がこの炎天下に耐えられないようです。使用するには、可動部をエポキシで固定する必要があります。

2024-09-30
用途: トラックサイドミラー交換

視認性が良く、交換もポールに差し込んでネジを締めるだけで簡単に取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 38949276
2024-07-31
用途: トラック部品の交換

ディーラーでの交換は割高なので、購入して自分で取替えました。
思ったより簡単で、安くあがりました。

対象商品 : 38949303
2024-02-27
用途: 破損交換
製造業

H.7年式いすゞエルフ2ユニック車に取り付け。既設の物と何らそん色なく、ポン付で使用できました。

対象商品 : 38949355
2023-03-30
用途: ガレージミラーとして利用
石橋歯科医療・福祉・介護関連業

専用のガレージミラーは高い。ということでこれを代用品として付けている。
安いし 見えるし 今のところ何も問題なく利用している
トラックのバックミラーらしいので たぶん耐久性に問題は無いと思う。
おすすめ

対象商品 : 38949364
2023-02-06
用途: タイヤショベルのサイドミラー

値段の割に作りもしっかりしていて問題なく装着出来ました。

対象商品 : 38949276
2022-11-25
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

取付が簡単で、思ったよりも短時間で作業が完了しました。

対象商品 : 38949522
2022-10-06
用途: トラクターの交換用
建設業・工事業

この価格で、純正品と同様な物が入手出来、大満足です。
少し納期がかかったのがマイナスポイントでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする